Comparateur, dos avec œillet, version ISO 20 mm, 0,01 mm

Réf.: 3050A
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
Référence article 3050A
EAN / GTIN 4946368843414
Réf. fabricant 3050A
Article hors catalogue L40010 14075

Description

Description:

Il s'agit d'un comparateur métrique standard qui vous offre les avantages suivants : Le grand cadran facilite la lecture de la valeur mesurée. ø = 78 mm. Graduation 0,01 / 0,001 mm.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 20 mm
Valeur de graduation : 0.01
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Certificat de contrôle d'usine inclus