Upínací trn Weldon, HSK-A 63 A = 120, ⌀ upnutí D1: 18mm

Artiklové číslo: 304317 18
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
93 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení
ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny
se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny
s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní
Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1
Kuželová dutá stopka HSK
Typ upínače, Odpojovací místo 2
Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa
HSK06300105; ZYL01800105
Formulář záznamu
Rovná opěrná plocha, standardní kužel typ A; Rovná upínací plocha
Provedení upínače
Metrické s průchodkou chladicího a mazacího prostředku; metrické
Velikost upínače, metrická
63 mm; 18 mm
Typ upínače
Čep; Otvor (vnitřní upínač)
Průměr hřídele DS
18 mm
Provedení stopky
HB
Chladicí a mazací prostředek
ano
Rozhraní na straně stroje
HSK-A 63
Rozhraní na straně obrobku
válcová stopka
Upínací průměr min. D1
18 mm
Upínací průměr max. D1
18 mm
Nepodepřená délka A
120 mm
Vnější průměr na straně nástroje D
50 mm
Přesnost obvodové házivosti
3 µm
Vyvážení G při otáčkách
G 6,3 při 20000 min-1
Strategie obrábění
HPC; HSC
Včetně RFID nosiče dat
ne
Rozhraní
Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu
Upínací trn
Celková délka L
152 mm
Norma
DIN 69882-4; DIN 69893; ISO 12164-1
Tvar
A
S otvorem pro RFID nosiče dat
ano
Vnitřní chlazení je možné
ano
Obsah
1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 304317 18
EAN / GTIN 4045197709165
Číslo výrobce 304317 18
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • S otvorem pro čip RFID / Balluff.
  • Funkční plochy HSK opracované.

Použití:

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 typ B a DIN 6535 typ HB.

Zvláštní příslušenství:

Trubička pro vnitřní chlazení č. 309880, nástrčný klíč č. 309890.

Poznámka:

HSK 40 a 50 tvar A a E jsou k dodání od výrobce.