Tepelný upínač typ AD, BT 40 A = 120, ⌀ upnutí D1: 12mm

Artiklové číslo: 303860 12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 303860 12
EAN / GTIN 4067263014096
Číslo výrobce 303860 12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Žáruvzdorná ocel.
  • Integrované délkové nastavení nástrojů, dráha nastavení 10 mm.
  • Vhodné ke smršťování nástrojů HSS a HM.
  • Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod).
  • S otvorem pro čip RFID / Balluff.

Výhoda:

Díky dvojitému kontaktu kužele a rovnému ložení je upnutí stabilnější a přesnější:
  • Lepší kvalita povrchu
  • Delší životnost nástroje
  • Usazení ve vřetenu zůstává beze změny (i při vysokých otáčkách)
  • Lepší přesnost obvodové házivosti
Uchycení BT s dvojitým kontaktem je možné použít také se standardním BT-vřetenem stroje – a také opačně. Přednosti dvojitého kontaktu jsou však dány jen v případě uchycení a vřetena s dvojitým kontaktem.

Použití:

K upínání nástrojů s válcovou stopkou v toleranci h6.

Norma:

Podobná E-DIN 69882-8, typ G.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308760 − 308806,
prodloužení tepelného upínače č. 302410 − 302417,
upínací přístroje č. 354210 − 354400.