Hydraulické upínací pouzdro BASIC úzké, typ ADB, BT 40 krátké, ⌀ upnutí D1: 20mm

Artiklové číslo: 303825 20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ano, při max. 80 barech
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, decentralizované přes lem a axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada BASIC
Označení výrobce Hydro-Dehnspannfutter BASIC
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Strmý kužel; Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa SKG04005790; ZYL02000115
Formulář záznamu MAS BT; Hladký dřík
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením; Metrické s průchodkou chladicího a mazacího prostředku
Velikost upínače, metrická 20 mm
Velikost upínače, bezrozměrná 40
Typ upínače Čep; Otvor (vnitřní upínač)
Průměr stopky DS 20 mm
Délka stopky LS 65,4 mm
Rozhraní na straně stroje BT 40
S instalací plánu ano
Upínací průměr min. D1 20 mm
Upínací průměr max. D1 20 mm
Nepodepřená délka A 90 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 42 mm
Přesnost obvodové házivosti 3 µm
Vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Strategie obrábění HSC; dokončování
Konstrukce krátká; Úzké
Včetně šroubu pro nastavování délky ano
Dráha přestavení V 10 mm
Závit G; M M16
Tlak chladicí kapaliny max. 80 bar
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu hydraulické pouzdro
Celková délka L 155,4 mm
Norma DIN 6359; ISO 7388-2; JIS B6339
Tvar ADB
Se závitem ano
S otvorem pro RFID nosiče dat ano
Vnitřní chlazení je možné ano
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 303825 20
EAN / GTIN 4067263239734
Číslo výrobce 303825 20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Obvodová házivost ≤ 3 µm.
  • Otvor Balluffchip.
  • Axiální přestavení délky je možné, dráha přestavení 10 mm.
  • Přizpůsobitelné použitím redukčních pouzder.
  • Tlak chladicí kapaliny do 80 barů.

Použití:

K vrtání, vystružování a dokončovací frézování.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308760308806. Redukční pouzdra č. 302135302187.