Upínací trn typ AD, BT 40 A = 100, ⌀ upnutí D1: 12mm

Artiklové číslo: 303650 12
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
1 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Strmý kužel; Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa SKG04005115; ZYL01201015
Formulář záznamu MAS BT; Rovná upínací plocha
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením
Velikost upínače, bezrozměrná 40
Typ upínače Čep; Otvor (vnitřní upínač)
Průměr hřídele DS 12 mm
Provedení stopky HB
Chladicí a mazací prostředek ano
Rozhraní na straně stroje BT 40
S instalací plánu ano
Rozhraní na straně obrobku válcová stopka
Upínací průměr min. D1 12 mm
Upínací průměr max. D1 12 mm
Nepodepřená délka A 100 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 42 mm
Přesnost obvodové házivosti 3 µm
Vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Strategie obrábění HPC
Závit G; M M16
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Upínací trn
Celková délka L 165,4 mm
Norma DIN 6359; ISO 7388-2; JIS B6339
Tvar AD
Se závitem ano
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 303650 12
EAN / GTIN 4067263002505
Číslo výrobce 303650 12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod).

Výhoda:

Díky dvojitému kontaktu kužele a rovnému ložení je upnutí stabilnější a přesnější:
  • Lepší kvalita povrchu
  • Delší životnost nástroje
  • Usazení ve vřetenu zůstává beze změny (i při vysokých otáčkách)
  • Lepší přesnost obvodové házivosti
Uchycení BT s dvojitým kontaktem je možné použít také se standardním BT-vřetenem stroje – a také opačně. Přednosti dvojitého kontaktu jsou však dány jen v případě uchycení a vřetena s dvojitým kontaktem.

Použití:

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308760 − 308806, upínací klíče pro TČ č. 308820 – 308835.