{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| ⌀ upnutí D1 | 14 mm | |
| Upnutí | BT 40 A = 130 | |
| Norma pro upínání | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
| Tvar | ADB | |
| Otvor chladicího kanálu | Zamykatelné | |
| Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
| Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
| Strategie obrábění | HSC; HPC | |
| Délka vyložení rozměr A | 130 mm | |
| Vnější ⌀ D | 34 mm | |
| ⌀ D2 | 27 mm | |
| Druh produktu | Tepelný upínací trn |
| Katalogové číslo | 303428 14 | |
| EAN / GTIN | 4045197870254 | |
| Číslo výrobce | 303428 14 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |