{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Entrada de lubricante refrigerante |
sin entrada de lubricante refrigerante
|
|
| Salida de lubricante refrigerante |
sin salida de lubricante refrigerante
|
|
| Posición de las interfaces |
Lado de la máquina; Lado de la pieza
|
|
| Tipo de asiento, Punto de separación 1 |
Cono de gran inclinación
|
|
| Tipo de asiento, Punto de separación 2 |
Sujeción para mandril de fresado
|
|
| Codificación de punto de separación |
SKG04005080; FDA03201200
|
|
| Lubricante refrigerante |
no
|
|
| Interfaz en el lado de la máquina |
BT 40
|
|
| Longitud de alcance A |
100 mm
|
|
| Longitud del mandril de fresado L3; L4 |
24 mm
|
|
| Diámetro exterior del lado de la herramienta D |
78 mm
|
|
| Precisión de concentricidad |
5 µm
|
|
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones |
G 6,3 en 18 000 r. p. m.-1
|
|
| Estrategia de arranque de virutas |
HPC
|
|
| Rosca G; M |
M16
|
|
| Diámetro del mandril d1 |
32 mm
|
|
| Interfaz |
Punto de separación 1; Punto de separación 2
|
|
| Tipo de producto |
Mandrino portafresas
|
|
| D1 |
27 mm
|
|
| Longitud total L |
189,4 mm
|
|
| Norma |
DIN 6357; ISO 7388-2; JIS B6339
|
|
| Forma |
A
|
|
| Con rosca |
sí
|
|
| Tratamiento de la superficie |
rectificado/a
|
|
| Peso |
4,84 kg
|
|
| Contenido |
1 ud.
|
| Número de artículo | 303027 32 | |
| EAN / GTIN | 4062406231088 | |
| Número del fabricante | 303027 32 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |