Měřící projektor, PJ-H30A3017B, XY = 300 x 170 mm

Artiklové číslo: 303-719-13
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
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Digitální projektor

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 303-719-13
EAN / GTIN 4550501341905
Číslo výrobce 303-719-13
L-číslo L40010 14635
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Měřicí projektor s proměnným osvětlením dopadajícího světla Měřicí projektory řady PJ-H30 nabízejí následující výhody:

Otáčením čočky kondenzoru i změnou úhlu poloprůhledného zrcadla v čočce lze optimálně zobrazit i špatně odrážející povrchy.
Lepší intenzita světla díky novému obrysovému osvětlení.
Vysoká přesnost měření (nad standardem JIS)
Měřicí stolek s rychlým nastavením jednou rukou v obou osách pro snadné přepínání mezi rychlým polohováním a jemným nastavením.
Napájení konstantním proudem s pozvolným rozběhem pro maximální životnost halogenové lampy.
Snadno čitelné digitální počítadlo s velkým číselným displejem.
Výstup RS-232C

Charakteristika:

  • Staré číslo článku: 303-715-1D
  • Funkce: Model 3017B – 300 x 170 mm, Velikost stolu XY: 510 x 342 mm, Rozměry skleněné desky stolu: 370 x 240 mm, Stolní sklo Objednací číslo: 12BAD330, Rozsah otáčení: +/-5°, max. zatížení stolu: 20 kg, Hmotnost: 212kg
  • Velikost / rozměr: 0,98 X 0,8 X 1,024 M
  • Rozsah měření XY: 300 x 170 mm
  • Model: PJ-H30A3017B

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku