• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messprojektor, PJ-H30A3017B, XY = 300 x 170 mm

Artikel-Nr.: 303-719-13
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Digitaler Projektor

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 303-719-13
EAN / GTIN 4550501341905
Herstellernummer 303-719-13
L-Nummer L40010 14635
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der Messprojektor mit variabler Auflichtbeleuchtung Die Messprojektoren der Serie PJ-H30 bieten folgende Vorteile:

Durch Rotation der Kondensorlinse sowie durch Winkelveränderung des halbdurchlässigen Spiegels im Objektiv lassen sich auch schlecht reflektierende Oberflächen optimal darstellen.
Verbesserte Lichtintensität durch die neue Kontur­beleuchtung.
Hohe Messgenauigkeit (über der JIS-Norm)
Messtisch mit Einhand-Schnellverstellung an beiden Achsen zum einfachen Umschalten zwischen rascher Positionierung und Feineinstellung.
Konstantstrom-Netzteil mit Sanftanlauf für eine maximale Lebensdauer der Halogenlampe.
Einfach ablesbarer, digitaler Zähler mit großer Ziffernanzeige.
RS-232C-Ausgang

Merkmal:

  • Alte Artikelnummer: 303-715-1D
  • Funktionen: Modell 3017B - 300 x 170 mm, XY-Tisch-Größe: 510 x 342 mm, Tischglasabmessung: 370 x 240 mm, Tischglas Bestell-Nr.: 12BAD330, Schwenkbereich: +/-5°, max. Tischbelastung: 20 kg, Gewicht: 212 kg
  • Größe / Abmessung: 0,98 X 0,8 X 1,024 M
  • Messbereich XY: 300 x 170 mm
  • Modell: PJ-H30A3017B