Zábradlí pro vlastní montáž

Artiklové číslo: 30292
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Kombinovaný upínací trn pro nástrčnou frézu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 30292
EAN / GTIN 4031405302921
Číslo výrobce 030292
L-číslo L90110 444
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Pouze pro 73 mm nosníky

Charakteristika:

  • Šířka: 25 mm
  • Výška: 190 mm
  • Délka: 750 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Hliník
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem