• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handlauf zur Selbstmontage

Artikel-Nr.: 30292
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Handlauf

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 30292
EAN / GTIN 4031405302921
Herstellernummer 030292
L-Nummer L90110 444
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Nur für Holmmaß 73 mm

Merkmal:

  • Breite: 25 mm
  • Höhe: 190 mm
  • Länge: 750 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Aluminium
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren