Silové upínací pouzdro úzké 16 mm

Artiklové číslo: 302879 16
Sleva
7276,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Norma pro upínání: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Tvar: AD
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 6,3 při 15000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 5
  • Strategie obrábění: HPC

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací ⌀ D1 16 mm
Upnutí BT 40
Norma pro upínání ISO 7388-2; JIS B6339
Tvar AD
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 6,3 při 15000 min-1
Obvodová házivost ≤ 5 µm
Strategie obrábění HPC
Délka vyložení rozměr A 70 mm
Vnější ⌀ upínacích kleštin D 38 mm
Vhodný utahovací klíč č. 309747 S16
Druh produktu Silové upínací pouzdro

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 302879 16
EAN / GTIN 4045197871800

Popis

Provedení:

Upínací síla do 150 Nm u ⌀ 12, do 300 Nm u ⌀ 16 a do 400 Nm u ⌀ 20.
Upínací síla do 150 Nm u ⌀ 12, do 300 Nm u ⌀ 16 a do 350 Nm u ⌀ 20.

Výhoda:

Minimální rušivá kontura díky úzké konstrukci.

Použití:

Pro upínání nástrojů s válcovou stopkou.

Rozsah dodávky:

Včetně upínací matice.

Zvláštní příslušenství:

Hákový klíč č. 628400.
Tažný čep č. 308760 - 308795.
Kleštiny č. 309581309582, upínací klíč č. 309747.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly