Tažný čep 60° utěsněný, s otvorem, Vhodné pro strmé kužely: 40

Artiklové číslo: 308785 40
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
153 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro strmé kužely Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr nákružku D 23 mm
Druh produktu Tažný čep
Závit M M16
Pro upínač SK 40
Celková délka L 60 mm
Průměr hlavy D1 15 mm
Nepodepřená délka L1 35 mm
Úhel α 60 stupeň
Rozměr klíče 19 mm
S otvorem ano
S nákružkem ano
Utěsněná ano
Utahovací krouticí moment max. 50 Nm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 308785 40
EAN / GTIN 4045197532763
Číslo výrobce 308785 40
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Popis:

Upínací trn je tažen přes tažný čep od upínacího držáku vřetena pevně do vřetena. Tažné čepy existují v různých provedeních. Jsou důležitým spojovacím článkem mezi strojem a nástrojem. Požadavky na přesnost, pevnost a spolehlivost tažných čepů jsou vysoké.

Použití:

Pro nástroje se strmou kuželovou stopkou JIS B 6339 (MAS-BT) / ISO 7388-2.

Poznámka:

utěsněný s O kroužkem.
Při montáži TČ dbejte na správný utahovací moment.