Upínací trn typ ADB, BT 50 A = 160, ⌀ upnutí D1: 6mm

Artiklové číslo: 302670 6
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
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Strmý kužel; Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa SKG05005795; ZYL00601005
Formulář záznamu MAS BT
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení; metrické
Velikost upínače, metrická 6 mm
Velikost upínače, bezrozměrná 50
Typ upínače Čep; Otvor (vnitřní upínač)
Průměr hřídele DS 6 mm
Provedení stopky HB
Chladicí a mazací prostředek ne
Rozhraní na straně stroje BT 50
Rozhraní na straně obrobku válcová stopka
Upínací průměr min. D1 6 mm
Upínací průměr max. D1 6 mm
Nepodepřená délka A 160 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 25 mm
Přesnost obvodové házivosti 3 µm
Vyvážení G při otáčkách G 6,3 při 15000 min-1
Strategie obrábění HPC
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Upínací trn
Celková délka L 261,8 mm
Norma DIN 6359; ISO 7388-2; JIS B6339
Tvar ADB
Povrchová úprava černěné
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 302670 6
EAN / GTIN 4250122615675
Číslo výrobce 506.04.06.160
Výrobce/odpovědná osoba Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 Mössingen, Deutschland, www.eroglumakina.com

Popis

Provedení:

Všechny nefunkční plochy jsou černěné.

Použití:

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308760 − 308802, upínací klíče pro TČ č. 308820 – 308835.