Flächenspannfutter Form ADB, BT 50 A = 160, Spann-⌀ D1: 6mm

Artikel-Nr.: 302670 6
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Schnittstellen Position maschinenseitig; werkstückseitig
Aufnahmetyp Steilkegel; Zylinderschaft
Trennstellenkodierung SKG05005795; ZYL00601005
Aufnahmeform MAS BT
Aufnahmeausführung dimensionslose Nenngröße ohne Kühlung; metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 6 mm
Aufnahmegröße, dimensionslos 50
Aufnahmeart Zapfen; Bohrung (Innenaufnahme)
Durchmesser Schaft DS 6 mm
Schaftausführung HB
Kühlschmierstoff nein
Schnittstelle maschinenseitig BT 50
Schnittstelle werkstückseitig Zylinderschaft
Spanndurchmesser min. D1 6 mm
Spanndurchmesser max. D1 6 mm
Auskraglänge A 160 mm
Durchmesser außen werkzeugseitig D 25 mm
Rundlaufgenauigkeit 3 µm
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 6,3 bei 15000 min-1
Zerspanungsstrategie HPC
Schnittstelle Trennstelle 1; Trennstelle 2
Produktart Flächenspannfutter
Länge gesamt L 261,8 mm
Norm DIN 6359; ISO 7388-2; JIS B6339
Form ADB
Oberflächenbehandlung brüniert
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 302670 6
EAN / GTIN 4250122615675
Herstellernummer 506.04.06.160
Hersteller/verantwortliche Person Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 Mössingen, Deutschland, www.eroglumakina.com

Beschreibung

Ausführung:

Alle Schäfte brüniert.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 B und DIN 6535 HB.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 − 308802, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835.