{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| ⌀ upnutí D1 | 8 mm | |
| Upnutí | BT 30 A = 100 | |
| Norma | DIN 6359 | |
| Norma pro upínání | JIS B6339; JIS B6339 | |
| Tvar | AD | |
| Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
| Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Délka vyložení rozměr A | 100 mm | |
| Vnější ⌀ D | 28 mm | |
| Náhradní upínací šroub č. 309900 | 8 | |
| Druh produktu | Upínací trn |
| Katalogové číslo | 302591 8 | |
| EAN / GTIN | 4067263983927 | |
| Číslo výrobce | 302591 8 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |