{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | Bez výstupu chladicího maziva | |
| Chladicí a mazací prostředek | ne | |
| Typ upínače | Strmý kužel | |
| Kódování oddělovacího místa | SKG04002085 | |
| Formulář záznamu | Rovná opěrná plocha, standardní kužel typ A | |
| Provedení upínače | Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení | |
| Velikost upínače, bezrozměrná | 40 | |
| Typ upínače | Čep | |
| Délka stopky LS | 52 mm | |
| Rozhraní na straně stroje | SK 40 | |
| Nepodepřená délka A | 52 mm | |
| Délka frézovacího trnu L3; L4 | 38 mm | |
| Závit G; M | M16 | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Upínací trn pro frézovací hlavy | |
| Celková délka L | 169 mm | |
| Norma | DIN 2080; DIN 6358 | |
| Se závitem | ano | |
| Hmotnost | 1,9 kg | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 302500 32 | |
| EAN / GTIN | 4250122600794 | |
| Číslo výrobce | 401.10.32.52 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 Mössingen, Deutschland, www.eroglumakina.com |