Tepelný upínač úzký, SK 40 A = 120, ⌀ upnutí D1: 4mm

Artiklové číslo: 302325 4
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
29 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, decentralizované přes lem a axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Strmý kužel; Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa SKG04001795; ZYL00400105
Formulář záznamu Strmý kužel DIN ISO 7388-1; Standard
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením; metrické
Velikost upínače, metrická 4 mm
Velikost upínače, bezrozměrná 40
Typ upínače Čep; Otvor (vnitřní upínač)
Třída tolerance upínače h6
Průměr stopky DS 4 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Rozhraní na straně stroje SK 40
Rozhraní na straně obrobku válcová stopka
Upínací průměr min. D1 4 mm
Upínací průměr max. D1 4 mm
Nepodepřená délka A 120 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 25 mm
Přesnost obvodové házivosti 3 µm
Vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Strategie obrábění HPC; HSC
Konstrukce Úzké
Včetně šroubu pro nastavování délky ano
Vnější průměr 2 na straně nástroje D2 9 mm
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Tepelný upínací trn
Celková délka L 188,4 mm
Norma ISO 7388-1
Tvar ADB
S otvorem pro RFID nosiče dat ano
Vnitřní chlazení je možné ano
Materiál ocel
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 302325 4
EAN / GTIN 4045197288202
Číslo výrobce 302325 4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).
  • S otvorem pro čip RFID / Balluff.
  • Integrované délkové nastavení nástrojů, dráha nastavení 10 mm až od vel.6!
  • Mimořádně štíhlá konstrukce (redukovaná rušivá kontura).

Použití:

  • Obrábění při výrobě nástrojů a forem.
  • K upínání nástrojů s válcovou stopkou v toleranci h6.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600 − 308806, upínací klíč pro TČ č. 308820 – 308835, prodloužení tepelného upínače č. 302410 − 302419. Smršťovací přístroje č. 354210 − 354450.