Tepelný upínač s čelními chladicími tryskami, SK 40 A = 120, ⌀ upnutí D1: 6mm

Artiklové číslo: 302257 6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
na poptávku
Ihned k dodání
76 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení
ano
Chladicí kanál uzavíratelný
ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny
se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny
s výstupem chladicího maziva, axiální na roztečné kružnici; s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní
Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače
Strmý kužel; Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa
SKG04001795; ZYL00600105
Formulář záznamu
Strmý kužel DIN ISO 7388-1; Hladký dřík
Provedení upínače
Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením; Metrické s průchodkou chladicího a mazacího prostředku
Velikost upínače, metrická
6 mm
Velikost upínače, bezrozměrná
40
Typ upínače
Čep; Otvor (vnitřní upínač)
Třída tolerance upínače
h6
Průměr hřídele DS
6 mm
Chladicí a mazací prostředek
ano
Rozhraní na straně stroje
SK 40
Rozhraní na straně obrobku
válcová stopka
Upínací průměr min. D1
6 mm
Upínací průměr max. D1
6 mm
Nepodepřená délka A
120 mm
Vnější průměr na straně nástroje D
26,7 mm
Přesnost obvodové házivosti
3 µm
Vyvážení G při otáčkách
G 2,5 při 25000 min-1
Strategie obrábění
HPC; HSC
S čelními chladícími tryskami
ano
Otvor chladicího kanálu uzavíratelný
ano
Vnější průměr 2 na straně nástroje D2
21 mm
Rozhraní
Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu
Tepelný upínací trn
Celková délka L
188,4 mm
Norma
ISO 7388-1
Tvar
ADB
S otvorem pro RFID nosiče dat
ano
Vnitřní chlazení je možné
ano
Materiál
ocel
Obsah
1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 302257 6
EAN / GTIN 4045197467706
Číslo výrobce 302257 6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Žáruvzdorná ocel.
  • Vel. 3 − 5 pro tvrdokov, od vel. 6 pro HSS a tvrdokov.
  • Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).
  • S otvorem pro čip RFID / Balluff.

S otvory pro přívod chlazení a uzavíratelnými závity.
Otvory chladicího kanálu u upínacího ⌀ D1: 3, 4 a 5 mm nelze uzavřít.

Použití:

K upínání nástrojů s válcovou stopkou v toleranci h6.
Vhodné pro indukční, kontaktní, horkovzdušné smršťovací přístroje.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600 − 308800, upínací klíč pro TČ č. 308820 – 308835, prodloužení tepelného upínače č. 302410 − 302419. Smršťovací přístroje, příslušenství č. 354210 − 354450, sada vyvažovacích šroubů č. 309906 vel. 180.