Casquillo reductor ranurado con refrigeración, ⌀ 20 mm, ⌀ de sujeción D1: 4mm

Número de artículo: 302150 4
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
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior
sí
Entrada de lubricante refrigerante
con entrada de lubricante refrigerante, ranura axial en el vástago
Salida de lubricante refrigerante
con salida de lubricante refrigerante, ranura axial en el vástago
Posición de las interfaces
Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento, Punto de separación 1
Mango cilíndrico
Tipo de asiento, Punto de separación 2
Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación
ZYL02000115
Forma de asiento
Mango liso; Mango liso
Diseño de asiento
sistema métrico; sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico
20 mm; 4 mm
Tipo de alojamiento
Espiga; Taladro (interior)
Diámetro vástago DS
20 mm; 4 mm
Longitud vástago LS
50,5 mm
Diámetro de asiento, medida superior
0,01 mm
Diámetro de asiento, medida inferior
0,002 mm
Lubricante refrigerante
sí
Serie
GZB-S
Denominación del fabricante
GZB-S Reduzierhülse
Interfaz en el lado de la máquina
Diámetro del mango = 20 mm
Interfaz en el lado de la pieza de trabajo
Mango cilíndrico
Diámetro de sujeción mín. D1
4 mm
Diámetro de sujeción máx. D1
4 mm
Adaptador página 1
Mandril de expansión hidráulica
Adaptador página 2
Mango cilíndrico
Diámetro del orificio en el lado de la pieza de trabajo D1
4 mm
Diámetro exterior del lado de la herramienta D
20 mm
Precisión de concentricidad
2 µm
Interfaz
Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto
Adaptador de portaherramientas
D2
24 mm
Longitud total L
52,5 mm
Posibilidad de refrigeración interior
sí
Peso
0,09 kg
Contenido
1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 302150 4
EAN / GTIN 4060576155227
Número del fabricante 0217921
Fabricante/responsable SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Descripción

Ejecución:

Cono reductor Schunk GZB-S.
Posibilidad de ajuste previo flexible de la longitud gracias a la pieza intermedia desplazable.
Con ranuras para canal de refrigeración.

Aplicación:

  • Para taladrado, escariado, fresado y afilado de herramientas.
  • Máxima flexibilidad gracias a la reducción del diámetro de sujeción.
  • El par de giro máximo garantiza un mayor volumen de arranque de virutas en comparación con una sujeción directa.
  • Precisión de concentricidad ± 5 µm (precisión del sistema en 3×D).
  • Precisión de concentricidad ± 2 µm (para cono reductor).
  • Se puede utilizar en todos los conos de sujeción de expansión hidráulica comerciales.

Idóneo para:

Cono de sujeción de expansión hidráulica con ⌀ de sujeción 20 mm.