Casquilho redutor ranhurado com refrigeração, ⌀ 12 mm, ⌀ de fixação D1: 3

N.º do artigo: 302145 3
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
14 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação D1 Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação D1 3 mm
⌀ D2 16,5 mm
⌀ D 12 mm
Comprimento total L 52,5 mm
Concentricidade do sistema 5 µm
Tipo de produto Bucha redutora

Identificação e classificação

Número do artigo 302145 3
EAN/GTIN 4060576155289
Número do fabricante 217910
Fabricante/responsável SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com

Descrição

Versão:

Manga redutora Schunk GZB-S.
Com ranhuras para canais de refrigeração.

Vantagem:

  • Para perfuração, mandrilagem, fresagem e retificação de ferramentas.
  • Flexibilidade máxima através da redução do diâmetro de fixação.
  • O binário mais alto garante um maior volume de corte em comparação com a fixação direta.
  • Precisão de escoamento ± 5 µm (precisão do sistema a 3×D).
  • Precisão de concentricidade ± 2 µm (para bucha redutora).
  • Pode ser usado em todos os mandris de expansão hidráulica disponíveis no mercado.

Indicado para:

Mandril de expansão hidráulico com ⌀ de aperto 20 mm.