Reducerhylsa GZB-S med tätning med kylning 3 mm

Article no.: 302145 3
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
19 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Spännhylsa D1 3 mm
⌀ D 12 mm
totallängd L 52,5 mm
Rundgångsnoggrannhet system 5 µm
Produktslag Reducerhylsa med utdragssäkring

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 302145 3
EAN / GTIN 4060576155289

Beskrivelse

Utförande:

Schunk GZB-S reducerhylsa.
Med kylkanalsöppningar.

Användningsdata:

  • För borrning, brotschning, fräsning och skärpning av verktyg.
  • Högsta möjliga flexibilitet genom reducering av spänndiametern.
  • Stort vridmoment garanterar en högre spånavskiljningsvolym än vid direktfastspänning.
  • Rundgångsnoggrannhet ± 5 µm (systemnoggrannhet vid 3×D).
  • Rundgångsnoggrannhet ± 2 µm (ör reducerhylsa).
  • Kan användas i alla vanligen förekommande Hydro Dehn-spännchuckar.

Passar till:

Hydro Dehn-spännchuck med spänndiameter 20 mm.