Řezačka trubek 8–35 mm

Artiklové číslo: 302-35
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
Katalogové číslo 302-35
EAN / GTIN 7311518293680
Číslo výrobce 302-35
L-číslo L51320 1167
Výrobce/odpovědná osoba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Popis

Popis:

  • Pro trubky z mědi, hliníku a oceli o průměru 8 až 35 mm
  • Pohodlná rukojeť potažená TPE
  • Robustní knoflík umožňuje rychlé nastavení
  • K dispozici jsou náhradní řezací kolečka, 302-95-SET
  • Dodávka v blistrovém balení

Charakteristika:

  • Celková délka: 150 mm
  • Šířka: 28 mm
  • Průměr nádoby: 3-35 mm
  • Hmotnost: 566g
  • Výška produktu: 40 mm
  • Délka výrobku: 250 mm
  • Hmotnost: 0,5600kg
  • Produkt šířka: 74 mm