• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Automatischer Rohrschneider, Ø 8-35 mm

Artikel-Nr.: 302-35
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 302-35
EAN / GTIN 7311518293680
Herstellernummer 302-35
L-Nummer L51320 1167
Hersteller/verantwortliche Person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Rohre aus Kupfer, Aluminium und Stahl zwischen 8 und 35 mm
  • Komfortabler, TPE-beschichteter Knauf
  • Der robuste Knauf erlaubt eine schnelle Einstellung
  • Ersatz-Schneidräder erhältlich, 302-95-SET
  • Lieferung in Blister Verpackung

Merkmal:

  • Gesamtlänge: 150 mm
  • Breite: 28 mm
  • Durchmesser: 3-35 mm
  • Gewicht: 566 g
  • Produkt-Höhe: 40 mm
  • Produkt-Länge: 250 mm
  • Gewicht: 0,5600 kg
  • Produkt-Breite: 74 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit