Upínací trn pro frézovací hlavy typ A, SK 40 A = 100, ⌀ trnu d1: 22mm

Artiklové číslo: 301027 22
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
47 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ trnu d1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Strmý kužel; Upínač frézovacího trnu
Kódování oddělovacího místa SKG04001000; FDA0221100
Formulář záznamu Strmý kužel DIN ISO 7388-1
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení; metrické
Velikost upínače, metrická 22 mm
Velikost upínače, bezrozměrná 40
Typ upínače Čep; Čep
Třída tolerance upínače h6
Chladicí a mazací prostředek ne
Rozhraní na straně stroje SK 40
Nepodepřená délka A 100 mm
Délka frézovacího trnu L3; L4 19 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 48 mm
Přesnost obvodové házivosti 6 µm
Vyvážení G při otáčkách G 6,3 při 18000 min-1
Strategie obrábění HPC
Konstrukce krátká
Závit G; M M10
Včetně RFID nosiče dat ne
Průměr trnu d1 22 mm
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Upínací trn pro frézovací hlavy
Celková délka L 187,4 mm
Norma DIN 6357; ISO 7388-1
Tvar A
Se závitem ano
S otvorem pro RFID nosiče dat ano
Povrchová úprava Pískováno; broušeno
Hmotnost 2,1 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 301027 22
EAN / GTIN 4062406251925
Číslo výrobce 301027 22
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Všechny stopky otryskané jemnými skleněnými perlami.
  • Kuželová stopka, upínací čep a dosedací plochy nákružku broušené.
  • Krátké vyložení.
  • Zvětšená dosedací plocha nákružku.
  • S otvorem pro čip RFID / Balluff.

Rozsah dodávky:

Včetně utahovacího šroubu frézy.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600 − 308806, upínací klíč pro TČ č. 308820 – 308835, speciální klíč č. 309840. Utahovací šrouby frézy č. 309860, 309861.