Mandrins porte-fraises Type ADB, SA 40 A = 100, ⌀ mandrin d1: 22mm

Réf.: 301027 22
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
45 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ mandrin d1 (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Position des interfaces côté machine; côté pièce
Type de barre cône SA; mandrin porte-fraise
Codage du point de séparation SKG04001000; FDA0221100
Format d’image cône SA DIN ISO 7388-1
Exécution barre cote nominale sans dimension, sans arrosage; système métrique
Dimensions de barre, métriques 22 mm
Dimensions de barre, sans dimensions 40
Type d’attachement tenon; tenon
Classe de tolérance de barre h6
Lubrifiant non
Interface côté machine SA 40
Longueur de col A 100 mm
Longueur du mandrin de fraisage L3; L4 19 mm
Diamètre extérieur côté outil D 48 mm
Précision de concentricité 6 µm
Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation g 6,3 à 18000 min-1
Stratégie d’usinage HPC
Forme forme courte
Filetage G; M M10
Avec support de données RFID non
Diamètre mandrin d1 22 mm
Interface interface 1; interface 2
Type de produit mandrins porte-fraises
Longueur totale L 187,4 mm
Norme DIN 6357; ISO 7388-1
Type A
Avec filetage oui
Avec alésage pour supports de données RFID oui
Traitement de surface avec rectification; sablage
Poids 2,1 kg
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 301027 22
EAN / GTIN 4062406251925
Réf. fabricant 301027 22
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Toutes les queues avec projection de perles en verre fin.
  • Queue conique, tenon d’entraînement et surface de contact en bout rectifiée.
  • Série courte.
  • Surface de contact agrandie.
  • Avec RFID / alésage Balluffchip.

Livraison:

Avec vis de serrage de fraise.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 − 308806, clés de serrage pour tirette (AB) 308820 – 308835, clé spéciale 309840. Vis de serrage de fraise 309860; 309861.