Ruční razník se šestiřádkovou hvězdou, výška znaku 10 mm, tvrdost 58 - 61 HRC na gravírování

Artiklové číslo: 300H10S6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Obal volné
Počet razníků 1 ks
Druh produktu Razidla
Znaky Jiné
Výška písma 10 mm
Délka typu razníku 90 mm
Šířka typu razníku 16 mm
Pevnost materiálu ražby povrchu max. 900 N/mm2

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 300H10S6
EAN / GTIN 4027474222468
Číslo výrobce 300H10S6
L-číslo L80010 102266
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Ruční příklepová razidla řady 300 s šestiřádkovou hvězdicí se používají pro snadné značení obrobků s pevností až 900 N/mm² (27 HRC) v obchodě, průmyslu a dílnách. Razítka mají tvrdost v místě rytí mezi 58 a 61 HRC. Razidla jsou vhodná zejména k označování textů a sériových čísel na typových štítcích.
  • Výška znaků přizpůsobená písmu
  • Aby byl umožněn co nejpřesnější úder, je razidlo broušeno na všech stranách až po rytí.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Obor: Technické obory, průmysl
  • Dostupné náhradní díly: Ne
  • celková délka [mm]: 90 mm
  • Celková délka [palec]: 3 9/16
  • Šířka stopky [mm]: 16
  • Šířka stopky [palce]: 5/8
  • Tvrdost [HRC]: 58 - 61
  • Výška znaku [mm]: 10 mm