{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Embalaje | sueltos | |
| Número de sellos | 1 ud. | |
| Tipo de producto | Punzón de impacto | |
| Carácter | Otros | |
| Altura de fuente | 10 mm | |
| Longitud tipo punzón | 90 mm | |
| Anchura tipo punzón | 16 mm | |
| Resistencia del material de la superficie de estampado máx. | 900 N/mm2 |
| Número de artículo | 300H10S6 | |
| EAN / GTIN | 4027474222468 | |
| Número del fabricante | 300H10S6 | |
| Número L | L80010 102266 | |
| Fabricante/responsable | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |