• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Handslagstempel met 6-stralen-ster, 10 mm letterhoogte, 58 - 61 HRC hardheid bij de gravure

Artikelnummer: 300H10S6
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 300H10S6
EAN/GTIN 4027474222468
Nummer fabrikant 300H10S6
L-nummer L80010 102266
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De handslagstempels met 6-streep-ster van de serie 300 worden gebruikt voor het probleemloos markeren van werkstukken met een sterkte tot 900 N/mm² (27 HRC) in ambacht, industrie en werkplaats. De stempels hebben een hardheid aan de gravure tussen 58 en 61 HRC. De stempels zijn met name geschikt voor de begrenzing van teksten en serienummers op typeplaatjes.
  • Schrifthöhe dem Schriftbeeld aangepast
  • Om een zo nauwkeurige slag mogelijk te maken, is de slagstempel aan alle zijden tot aan de gravure geslepen

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Nee
  • Totale lengte [mm]: 90 mm
  • Totale lengte [inch]: 3 9/16
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Asbreedte [mm]: 16
  • Asbreedte [inch]: 5/8
  • Hardheid [HRC]: 58 - 61
  • Type hoogte [mm]: 10 mm

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan