{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | bez výstupu chladicího maziva | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 | Strmý kužel | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 2 | Upínač frézovacího trnu | |
| Kódování oddělovacího místa | HOG-SK2-50 | |
| Formulář záznamu | Strmý kužel DIN ISO 7388-1; S podélnou a příčnou drážkou a utahovacím šroubem frézy | |
| Provedení upínače | Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení; metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 22 mm | |
| Velikost upínače, bezrozměrná | 50 | |
| Typ upínače | Čep; Čep | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | Kombi-Fräser-Aufsteckdorn | |
| Rozhraní na straně stroje | SK 50 | |
| Upínací průměr min. D1 | 22 mm | |
| Upínací průměr max. D1 | 22 mm | |
| Nepodepřená délka A | 100 mm | |
| Délka frézovacího trnu L3; L4 | 31 mm | |
| Vnější průměr na straně nástroje D | 40 mm | |
| Přesnost obvodové házivosti | 5 µm | |
| Vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Včetně RFID nosiče dat | ne | |
| Průměr trnu d1 | 22 mm | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Upínací trn pro frézovací hlavy | |
| Celková délka L | 220,75 mm | |
| Norma | DIN 6358; ISO 7388-1 | |
| Tvar | ADB | |
| S otvorem pro RFID nosiče dat | ano | |
| Vnitřní chlazení je možné | ano | |
| Materiál | ocel | |
| Povrchová úprava | broušeno | |
| Hmotnost | 3,61 kg | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 300950 22 | |
| EAN / GTIN | 4045197285409 | |
| Číslo výrobce | 300950 22 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |