Kombinuotoji užmaunamų frezų įspraustinė Forma ADB, SK 50 A = 100, Virbo ⌀ d1: 22mm

Prekės Nr.: 300950 22
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
38 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Virbo ⌀ d1 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Sąsajos padėtis staklių pusėje; ruošinio pusėje
Tvirtinimo tipas kūgis; frezavimo stovo laikiklis
Tvirtinimo forma kūgis DIN ISO 7388-1; su išilginiu ir skersiniu grioveliais ir priveržimo varžtu
Laikiklio konstrukcija nominalusis dydis be aušinimo; metrais
Laikiklio dydis, metrinis 22 mm
Laikiklio dydis, be matmenų 50
Tvirtinimo būdas kaištis; kaištis
Aušinimo tepimo priemonės taip
Gamintojo pavadinimas Kombi-Fräser-Aufsteckdorn
Sąsaja staklių pusėje SK 50
Užspaudimo skersmuo min. D1 22 mm
Užspaudimo skersmuo maks. D1 22 mm
Iškyšos ilgis A 100 mm
Frezavimo įspraustinės ilgis L3; L4 31 mm
Išorinis skersmuo įrankio pusėje D 40 mm
Radialinio mušimo tikslumas 5 µm
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius g 2,5 kai 25000 min-1
Pjovimo technika HPC
Su RDA duomenų laikmena ne
Įvorės skersmuo d1 22 mm
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2
Produkto rūšis frezavimo galvučių įspraustinė
Visas ilgis L 220,75 mm
Standartas DIN 6358; ISO 7388-1
Forma ADB
Su kiauryme RFID duomenų perdavimui taip
Galimas vidinis šaldymas taip
Medžiaga plienas
Paviršiaus apdirbimas šllifuot.
Svoris 3,61 kg
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 300950 22
EAN / GTIN 4045197285409
Gamintojo numeris 300950 22
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Kūginis kotas ir bazavimo paviršiai šlifuoti. Su Balluff/RFID lusto anga.
GARANT − tikslus šlifavimas (mažas radialinis mušimas!).

Paskirtis:

  • Su prizminiu pleištu frezoms su išilginiu grioveliu, pvz.,DIN 841.
  • Su tvirtinimo žiedu frezoms su skersiniu grioveliu DIN 1880 ir frezavimo galvutėms DIN 1830.

Tiekiama:

Kartu su prizminiu pleištu, tvirtinimo žiedu ir frezos priveržimo varžtu.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 − 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835, specialus raktas Nr. 309840.

Pastaba:

Vidinis aušinimas galimas tik naudojant tinkamą priveržimo varžtą Nr. 309861.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį