Stopková závitová frézaes / GFM D12x20xM1 IK

Artiklové číslo: 300272
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 300272
EAN / GTIN 4046122025930
Číslo výrobce 300272

Popis

Provedení:

Mit Werkzeug zu montieren

Popis:

Stopková závitová fréza / GFM D12x20xM1 IK

GFM
Stopková závitová fréza s více rozsahy

Univerzálně použitelný nástroj pro výrobu závitů s velkým rozsahem Ø při stejném stoupání.

Charakteristika:

Gewicht: 0,1 kg
Senkrechte Höhe: 2500 mm
Ausladung: 2761 mm
Höhe: 3600 mm
Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 12 St.
Sprossen-/Stufenbreite: 800 mm
Material: Aluminium, Stahl verzinkt

Poznámka:

Sperrgut
Treppen - Überstiege - Laufstege
Lieferzeit: 10 Tage