GFM D12x20xM1 IC

Réf.: 300272
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 300272
EAN / GTIN 4046122025930
Réf. fabricant 300272

Description

Exécution:

Mit Werkzeug zu montieren

Description:

Carbure-Fraise à fileter / GFM D12x20xM1 IC

GFM
Fraise à fileter en carbure monobloc à large spectre

Outil universel pour couper une large gamme de filets de Ø identique

Caractéristique(s):

Gewicht: 0,1 kg
Senkrechte Höhe: 2500 mm
Ausladung: 2761 mm
Höhe: 3600 mm
Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 12 St.
Sprossen-/Stufenbreite: 800 mm
Material: Aluminium, Stahl verzinkt

Remarque(s):

Sperrgut
Treppen - Überstiege - Laufstege
Lieferzeit: 10 Tage