{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Răcire interioară | Nu | |
| Lubrifiant de răcire | nein | |
| Tip produs | Sculă pentru mortezat canale şi profiluri | |
| Diametrul nominal | 8 mm | |
| Diametru exterior | 33 mm | |
| Diametrul arborelui | 19,05 mm | |
| Lungimea tijei | 50 mm | |
| Lungime cap | 38 mm | |
| Interfață pe partea utilajului | Coadă cilindrică | |
| Cuprins | o singură parte |
| Katalogové číslo | 293070 3/4 | |
| EAN / GTIN | 4062406128982 | |
| Číslo výrobce | 293070 3/4 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |