Vložka pro protlačování profilu, vnitřní šestihran metrický ⌀ d = 16 mm, WC/C, Šestihran: 10mm

Artiklové číslo: 293047 10
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
18 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šestihran (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Profil Šestihran
Tolerance +0,1 bis +0,12 mm
Řezný materiál TK
Průměr předvrtání 10,2 mm
Rozměr klíče metrický SW 10 mm
Povlak WC/C
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Profilräumeinsatz Innensechskant metrisch
Vnější průměr D 16
Celková délka L 59 mm
Délka profilu tmax 21 mm
Šestihran SW 10 mm
Provedení stopky válcová stopka
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel)
Druh produktu drážkový nástroj a nástroj pro obrážení profilu
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 293047 10
EAN / GTIN 4062406785161
Číslo výrobce 293047 10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

Vysoce odolná povrchová úprava (wolframcarbid/uhlík). Optimalizovaná geometrie ostří (tvar zaoblení) pro protlačování profilů u nerezových ocelí.

Použití:

K výrobě profilů v jednom pracovním kroku.

Vhodné pro:

Držák na protahování profilů č. 293020 − 293026; 293070 – 293076; 293030; 293033.

Poznámka:

  • Zvláštní velikosti a zvláštní profily na poptávku.
  • Podrobné orientační hodnoty pro použití najdete v naší aplikaci ToolScout.