{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení |
ne
|
|
| Výstup chladicí a mazací kapaliny |
bez výstupu chladicího maziva
|
|
| Chladicí a mazací prostředek |
ano
|
|
| Druh produktu |
Drážkový nástroj a nástroj pro obrážení profilu
|
|
| Jmenovitý průměr d |
12 mm
|
|
| Průměr vnější D |
44 mm
|
|
| Průměr držáku břitu D1 |
44 mm
|
|
| Průměr hřídele Ds |
20 mm
|
|
| Délka stopky Ls |
50 mm
|
|
| Délka hlavy L1 |
46 mm
|
|
| Rozhraní na straně stroje |
válcová stopka
|
|
| Obsah |
jednotlivý díl
|
| Katalogové číslo | 293023 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197945945 | |
| Číslo výrobce | 293023 20 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |