Hållare för profildrivare metrisk ⌀ d = 12 mm 20 mm

Art-nr: 293023 20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
1 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftdiameter DS 20 mm
L 46 mm
Skaftlängd Ls 50 mm
⌀ d 12 mm
⌀ D 44 mm
Skafttyp Cylindriskt skaft
Invändig nej
Produktslag Spår- och profilfogverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 293023 20
EAN/GTIN 4045197945945

Benämning

Passar till:

CNC- och konventionella maskiner.

Specialtillbehör:

Positioneringshjälp (nr 293000) och insexnyckel (nr 293006).
Medbringare för MK-skaft kan beställas under nr 293008 i storlekarnas MK2, MK3 och MK4.

Anmärkning:

  • Obs! Använd alltid lämplig kolv-⌀.
  • Andra skaftanslutningar på begäran.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Reservdelar
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
    Skaftdiameter DS (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen