Držák profilovacího nástroje metrický ⌀ d = 12 mm, Stopka ⌀ DS: 32mm

Artiklové číslo: 293023 32
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
35 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Stopka ⌀ DS (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ne
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ano
Druh produktu Drážkový nástroj a nástroj pro obrážení profilu
Jmenovitý průměr d 12 mm
Průměr vnější D 44 mm
Průměr držáku břitu D1 44 mm
Průměr hřídele Ds 32 mm
Délka stopky Ls 50 mm
Délka hlavy L1 46 mm
Rozhraní na straně stroje válcová stopka
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 293023 32
EAN / GTIN 4045197945969
Číslo výrobce 293023 32
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

CNC a konvenční stroje.

Zvláštní příslušenství:

Polohovací pomůcka (č. 293000) a klíč na čelní otvory (č. 293006).
Vyrážeč pro MK stopky k objednání pod č. 293008 ve velikostech MK2, MK3 a MK4.

Poznámka:

  • Pozor: Používejte vždy vhodný ⌀ trnu.
  • Další připojení stopek na poptávku.