{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Profil | Torx Plus® | |
| Tolerance | 0,0 bis +0,02 mm | |
| Řezný materiál | TK | |
| Průměr předvrtání | 5,55 mm | |
| Profil Torx® | 40IP | |
| Povlak | TiN | |
| Označení výrobce | Profilräumeinsatz innen Torx Plus® | |
| Vnější průměr D | 12 | |
| Celková délka L | 40 mm | |
| Délka profilu tmax | 5 mm | |
| Vnější průměr Torx® kymácení | 6,6 mm | |
| Druh produktu | drážkový nástroj a nástroj pro obrážení profilu | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 293017 IP40 | |
| EAN / GTIN | 4062406396794 | |
| Číslo výrobce | 293017 IP40 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |