Inserto para brochado de perfiles interior Torx Plus® ⌀ d = 12 mm, TiN, Perfil Torx Plus®: IP40mm

Número de artículo: 293017 IP40
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
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx Plus® (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Perfil Torx Plus®
Tolerancia 0,0 bis +0,02 mm
Material de corte MD
Diámetro de taladrado previo. 5,55 mm
Perfil Torx® 40IP
Recubrimiento TiN
Denominación del fabricante Profilräumeinsatz innen Torx Plus®
Diámetro exterior D 12
Longitud total L 40 mm
Longitud del perfil tmax 5 mm
Torx® oscilación diámetro exterior 6,6 mm
Tipo de producto herramienta de mortajado de ranuras y perfiles
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 293017 IP40
EAN / GTIN 4062406396794
Número del fabricante 293017 IP40
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con recubrimiento TiN.

Aplicación:

Para la fabricación de perfiles en una operación.

Idóneo para:

Soporte de brochado de perfiles n.º 293020 − 293079.

Nota:

  • Tamaños y perfiles especiales a petición.
  • Los valores de aplicación detallados se pueden encontrar en nuestra aplicación ToolScout.