Číselníkový úchylkoměru, koncový kryt s okem, provedení ISO s jednou otočkou, IP64, nárazuvzdorný, 0.8 mm ocel, 0.01 mm ocel

Artiklové číslo: 2929A-60
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 2929A-60
EAN / GTIN 4946368842561
Číslo výrobce 2929A-60
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Divize 0.01 / 0.1 mm ocel. Jedná se o jednotku Číselníkový úchylkoměru s jedním otočením ukazatele, která poskytuje následující výhody: Pojistný šroub a zvedací páku (volitelně) lze namontovat buď vpravo, nebo vlevo. Lze je snadno sestavit a rozebrat bez použití nářadí. Konstrukce bez průchozích otvorů, bezpečná přilnavost mezi vnějším kroužkem a sklem a použití o-kroužku brání vniknutí kapaliny. Měřicí přístroje s jednou otočkou ukazatele vylučují chyby čtení, například ty, které se vyskytují při nepřetržitém otáčení ukazatele.

Charakteristika:

  • A: 47,2
  • Staré číslo článku: 2929S-60
  • Š: 70
  • C: 57
  • D: 18,1
  • Digitální/analogové: Analogové
  • E: 20
  • Otočení ručičky: Ano
  • Upínací stopka: 8 mm
  • F: 12,3
  • Funkce: Provedení ISO
  • G: 29,2
  • H: 52
  • H MPE (reverzní rozpětí): 3
  • I: 7,6
  • Zdvih pístu: 5
  • Rozsah měření: 0,8
  • Rozsah měření/otáčky: 1 mm
  • Merici nastavec:: Karbidový hrot, závit: M 2,5 x 0,45 mm
  • Měřicí síla: 0,4-2 N.
  • Měřicí síla: 0,4-2
  • Model s měřítkovým diskem: 0,0-50,0-0,0
  • MPE 1/10 otace: 5
  • MPE Rozsah měření: 7
  • R MPE (opakovaná přesnost): 3
  • Rozdělení stupnice: 0,01
  • Ochrana proti nárazu: Ano
  • Typ: DIN EN ISO
  • Palcová/metrická: Metrické