• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messuhr, Abschlussdeckel mit Öse, ISO Ausführung eine Umdrehung, IP64, Stoßgeschützt, 0,8 mm, 0,01 mm

Artikel-Nr.: 2929A-60
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 2929A-60
EAN / GTIN 4946368842561
Herstellernummer 2929A-60
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Teilung 0,01 / 0,1 mm. Dies ist eine Messuhr mit einer Zeigerumdrehung, die Ihnen die folgenden Vorteile bietet: Feststellschraube und Hubhebel (optional) können entweder rechts oder links angebracht werden. Sie lassen sich leicht ohne Werkzeug montierten und demontieren. Die Bauform ohne Durchgangsbohrungen, eine sichere Haftung zwischen Außenring und dem Glas, sowie die Verwendung eines O-Rings verhindern das Flüssigkeiten eindringen können. Die Messuhren mit einer Zeigerumdrehung schließen Ablesefehler, wie sie bei Messuhren mit fortlaufender Zeigerumdrehung auftreten, aus.

Merkmal:

  • A: 47.2
  • Alte Artikelnummer: 2929S-60
  • B: 70
  • C: 57
  • D: 18.1
  • Digital/Analog: Analog
  • E: 20
  • Eine Zeigerumdrehung: Ja
  • Einspannschaft: 8 mm
  • F: 12.3
  • Funktionen: ISO Ausführung
  • G: 29.2
  • H: 52
  • H MPE (Umkehrspanne): 3
  • I: 7.6
  • Kolbenhub: 5
  • Messbereich: 0.8
  • Messbereich/U: 1 mm
  • Messeinsatz: Hartmetallbestückt, Gewinde: M 2,5 x 0,45 mm
  • Messkraft: 0,4-2 N
  • Messkraft: 0,4-2
  • Modell mit Skalenscheibe: 0.0-50.0-0.0
  • MPE 1/10 Umdrehung: 5
  • MPE Messbereich: 7
  • R MPE (Wiederholpräzision): 3
  • Skalenteilung: 0.01
  • Stoßschutz: Ja
  • Typ: DIN EN ISO
  • Zoll/Metrisch: Metrisch