Prodloužení 1/2″ s přídržným magnetem

Artiklové číslo: 2905329
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 2905329
EAN / GTIN 4010886944332
Číslo výrobce 2905329
L-číslo L60160 6646
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Pro ruční nástrčné kulová hlavice s průchozím otvorem a čtyřhranem podle DIN 3120, ISO 1174, s kulovým zámkem
Držící magnet upevní šrouby nebo matice v objímce tak, aby nemohly být ztraceny
Ovládání jednou rukou - šroub nebo matici lze ihned zašroubovat pomocí objímky
Magnetické pole držícího magnetu drží šrouby a matice v objímce uprostřed bez přímého kontaktu
Silný permanentní magnet pevně drží i velké šrouby
Vhodné zejména pro práci ve stísněných prostorech
Vanadiová ocel 31CrV3, pochromovaná.

Charakteristika:

  • Drive square [metrický]: 12,5 mm
  • Drive square [imperiální]: 1/2″
  • Celková délka [mm]: 125 mm
  • Obsah (počet kusů): 1 ks.
  • Materiál: chrom-vanadová ocel 31CrV3
  • Čistá hmotnost [kg]: 0,115 kg
  • Povrch: chromovaný
  • K dispozici registrace REACH: ne
.