Extension 1/2″ avec aimant de retenue

Réf.: 2905329
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2905329
EAN / GTIN 4010886944332
Réf. fabricant 2905329

Description

Description:

Pour les prises de courant à commande manuelle avec trou traversant et entraînement carré selon DIN 3120, ISO 1174, avec dispositif de verrouillage à bille, L'aimant de retenue fixe de manière imperdable les vis ou les écrous dans l'insert de la clé à douille, Utilisation d'une seule main - la vis ou l'écrou peut être vissé immédiatement avec la clé à douille, Le champ magnétique de l'aimant de retenue maintient les vis et les écrous au centre de la douille sans contact direct, Un aimant permanent puissant retient même les grosses vis, Particulièrement adapté au travail dans des espaces confinés, Acier vanadium 31CrV3, chromé

Caractéristique(s):

  • Drive Square [métrique] : 12,5 mm
  • carré d'entraînement [impérial] : 1/2″
  • longueur totale [mm] : 125 mm
  • contenu (nombre de pièces) : 1 tlg.
  • matériau : Acier au chrome-vanadium 31CrV3
  • poids net [kg] : 0,115 kg
  • surface : chromée
  • enregistrement de portée disponible : non