Rádlovací tvářecí nástroj ECO univerzální, Velikost stopky: 12mm

Artiklové číslo: 290036 12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Směr řezu: Vlevo a vpravo
  • Pro rádlovaný profil: RBL 1×BR; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGV30° 1×GE30°

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Směr řezu Vlevo a vpravo
Pro rádlovaný profil RBL 1×BR; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGV30° 1×GE30°
Šířka stopky 10 mm
Výška stopky 12 mm
Pro ⌀ d1 rýhovacího kolečka 10; 15 mm
Pro šířku rýhovacího kolečka b 4 mm
Pro ⌀ d2 otvoru rýhovacího kolečka 4 mm
Pracovní rozsah 3 mm - 50 mm
Druh produktu Rádlovací nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 290036 12
EAN / GTIN 4030741881077
Číslo výrobce 31013466
Výrobce/odpovědná osoba Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Popis

Provedení:

Konvenční použití.

Poznámka:

Musí být nastavena výška hrotu.