TGDR 1616-3M Porte-outils extérieurs pour tournage, gorges et copiage

Réf.: 2850078
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 2850078
EAN / GTIN 7291075074949
Réf. fabricant 2850078
Article hors catalogue L23920 2413

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm, Longueur hors tout (OAL) 100 mm

Caractéristique(s):

  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 7.5 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 14.8 mm
  • Longueur tête (LH) 30.5 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 100 mm
  • Hauteur attachement (H) 16 mm
  • Largeur attachement (B) 16 mm