• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Výstružník 10,0 mm

Artiklové číslo: 285.F5
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
Katalogové číslo 285.F5
EAN / GTIN 3148511652206
Číslo výrobce 285.F5
L-číslo L60130 3907
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Tyto výstružníky lze použít k vyvrtání vhodného otvoru pro kuželové šrouby a šroubové stahováky 285

Charakteristika:

  • d [mm]: 10.0
  • L [mm]: 86
  • Výsuv [mm]: 285.11
  • Použití pro: 285.11
  • [kg]: 0.045