Lépcsős fúró, átmérője 10,0 mm

Cikkszám: 285.F5
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
Cikkszám 285.F5
EAN / GTIN 3148511652206
Gyártó száma 285.F5
L-szám L60130 3907
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Ezekkel a fúrókkal megfelelő furatot lehet fúrni a 285-ös kúpos csavar- és Nyomatékcsavarhúzó 1/4″ 0,4-4 Nmhoz.

Jellemző:

  • d [mm]: 10.0
  • L [mm]: 86
  • Húzó [mm]: 285.11
  • Felhasználható: 285.11
  • [kg]: 0.045