• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

SCHL 12.7-22BF-JHP Držák upínacích a soustružnických nástrojů pro soustruhy s posuvnou hlavou a soustružnické automaty s cíleným přívodem chladicí kapaliny.

Artiklové číslo: 2802150
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 2802150
EAN / GTIN 7291075355758
Číslo výrobce 2802150
L-číslo L23920 3306

Popis

Popis:

  • Nástrojový držák pro obrábění/soustružení
  • Šířka řezu max. (CWX): 0,1″
  • Šířka řezu min. (CWN): 0,02″
  • Celková délka (OAL): 4,92″.

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.315″
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.1″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.02″
  • Délka hlavy (LH): 0.815″
  • Celková délka (OAL): 4.92″
  • Výška dríku (H): 1/2″
  • Šírka stopky (B): 1/2″