SXCNN 1212 K10-06 Upínač pro vnější obrábění pro profilové břitové destičky na míru

Artiklové číslo: 2801310
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada V-LOCK
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2801310
EAN / GTIN 7291075112399
Číslo výrobce 2801310
L-číslo L23920 2897

Popis

Popis:

Upínač nástrojů pro obrábění/soustružení, celková délka (OAL) 125 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 17 mm
  • Celková délka (OAL) 125 mm
  • Výška dríku (H) 12 mm
  • Šírka stopky (B) 12 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "V-LOCK" Zobrazit všechny